Rexnord

Síuvalkostir
FLOKKAR
  • Belti og keðjur (4)
  • Kúplinga- og tengihlutir (3)
  • Drifa- og færibandatækni (2)
  • Línuleg tækni (1)
  • 1Supplier

    11 vörur 12 í úrvali:

    Relevance
    • Framkvæmd
      NS1000
    • Fjöldi tanna
      18
    • Þvermál borunar
      30 mm

    Keðjuhjól fyrir færibönd með hjörum Rexnord NS1000-18T_30MM_1KW_PA

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • rexnord:NS1000-18T_30MM_1KW_PA
    • rubix:REXNORD-899.08.17
    • framleiðandi:10017960
    • Stærð
      5R

    Teygjanleg tenging Rexnord 0789006

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • rexnord:0789006
    • rubix:REXNORD-0789006
    • framleiðandi:10057440

    Legur, mótorar og drifbúnaður Rexnord S0569605922

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • rexnord:S0569605922
    • rubix:REXNORD-S0569605922

    Legur, mótorar og drifbúnaður Rexnord S0568605912

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • rexnord:S0568605912
    • rubix:REXNORD-S0568605912

    Sporteinakerfi Rexnord S000068309

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • rexnord:S000068309
    • rubix:REXNORD-10375695
    • framleiðandi:10375695

    Rúllukeðja, evrópsk hönnun Rexnord S026165681

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • rexnord:S026165681
    • rubix:REXNORD-10375815
    • framleiðandi:165681

    Keðjustýring Rexnord P251-CLPROF-20X3-GR

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • rexnord:P251-CLPROF-20X3-GR
    • rubix:REXNORD-10375888
    • Lengd
      295 mm
    • Framkvæmd
      XLG

    Flatreimakeðjur Rexnord XLG1000FFG-295.0MM_PT-1P

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • rexnord:XLG1000FFG-295.0MM_PT-1P
    • rubix:REXNORD-91070135
    • framleiðandi:91070135-295

    Teygjanleg tenging Rexnord 3701906

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • rexnord:3701906
    • rubix:REXNORD-3701906
    • framleiðandi:10815114

    KEÐJULÁS 1/2" SJÓÞOLIN HIPRO

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • rexnord:10593794
    • rubix:REXNORD-10593794
    1.857 kr. Án vsk
    / stykki

    KEÐJULÁS FYRIR BL1246 KEÐJU

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • rexnord:BAN BL 1246
    • rubix:REXNORD-037730
    10.200 kr. Án vsk
    / stykki