Sett með 2 handvirkum snitttöppum (breskar mælieiningar)

Síuvalkostir
FLOKKAR
  • Sett með 2 handvirkum snitttöppum (breskar mælieiningar) (7)
  • 1Supplier

    2 vörur 7 í úrvali:

    Relevance
    • Heildarlengd
      109 mm
    • Inntak
      25
    • Efni aðalhluta
      HSS

    SNITTTAPPI HSS GT 1" BSP NO2

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • dormer:E5471NO2
    • rubix:DORMER-E5471NO2
    • ean:7320760157329
    25.083 kr. Án vsk
    / stykki
    • Heildarlengd
      75 mm
    • Inntak
      12.5
    • Efni aðalhluta
      HSS

    SNITTTAPPI HSS GT 3/8 BSP

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • dormer:E5473/8NO7
    • rubix:DORMER-E5473/8NO7
    • ean:7320760157244
    14.259 kr. Án vsk
    / stykki