Síuvalkostir
FLOKKAR
  • Skafa (23)
  • Supplier

    21 vörur 23 í úrvali:

    Relevance
    • Lögun
      Folded
    • Lengd
      235 mm

    Skafa Beta Tools 1479 RB/3

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • beta tools:1479 RB/3
    • rubix:BETA-14790310
    • framleiðandi:014790310
    • ean:8014230425818
    • Lögun
      Straight
    • Lengd
      235 mm

    Skafa Beta Tools 1479 RB/1

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • beta tools:1479 RB/1
    • rubix:BETA-14790315
    • framleiðandi:014790315
    • ean:8014230425825
    • Lögun
      Triangular
    • Lengd
      25 mm

    Skafa Bahco 449

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • bahco:449
    • rubix:BAHCO-449
    • ean:7311518005337
    • Lögun
      Triangular

    NETT BAHCO SKAFA MULTI ERGO

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • bahco:625
    • rubix:BAHCO-625
    • ean:7311518221614
    3.460 kr. Án vsk
    / stykki
    • Lögun
      Folded
    • Lengd
      235 mm

    Skafa Beta Tools 1479 RB/2

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • beta tools:1479 RB/2
    • rubix:BETA-14790320
    • framleiðandi:014790320
    • ean:8014230425832
    • Lögun
      Wave
    • Lengd
      50 mm

    Skafa Bahco 850-1

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • bahco:850-1
    • rubix:BAHCO-850-1
    • ean:7311518292737
    • Lögun
      None
    • Lengd
      310 mm

    Skafa Bahco 650

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • bahco:650
    • rubix:BAHCO-650
    • ean:7311518221591
    • Lengd
      100 mm

    MÁLNINGARSKAFA MEÐ LÖNGU SKAFTI 4"

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • rodo:LHWS
    • rubix:RODO-LHWS
    • ean:5019200008575
    1.542 kr. Án vsk
    / stykki

    GLUGGASKAFA

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • roebuck:Red - JBP1263501
    • rubix:RBK-14-37116
    • framleiðandi:1437116

    BLAÐ Í 625 BAHCO SKÖFU - "DROPALAGA"

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • bahco:625-DROP
    • rubix:BAHCO-625-DROP
    • ean:7311518221638
    1.847 kr. Án vsk
    / stykki

    GLUGGASKAFA 250X50MM

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • yato:YT-5703
    • rubix:TO-YT5703
    1.524 kr. Án vsk
    / stykki

    FÚGU RASPUR

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • yato:YT-37170
    • rubix:TO-YT37170
    798 kr. Án vsk
    / stykki

    SÍLL 120MM

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • yato:YT-1374
    • rubix:TO-YT1374
    1.210 kr. Án vsk
    / stykki

    SPARSLSPAÐAR 4STK

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • vorel:06290
    • rubix:TO-06290
    395 kr. Án vsk
    / stykki

    FÚGUGÚMÍ

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • yato:YT-5260
    • rubix:TO-YT5260
    315 kr. Án vsk
    / stykki

    MÁLNINGARSKAFA FJÖLNOTA

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • yato:YT-52870
    • rubix:TO-YT52870
    1.282 kr. Án vsk
    / stykki

    MÁLNINGARSKAFA FJÖLNOTA

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • yato:YT-52871
    • rubix:TO-YT52871
    1.202 kr. Án vsk
    / stykki

    FÚGUGÚMMÍ 4STK

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • yato:YT-5261
    • rubix:TO-YT5261
    395 kr. Án vsk
    / stykki

    GLUGGASKAFA 300MM BROTAB18X100

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • yato:YT-7550
    • rubix:TO-YT7550
    1.363 kr. Án vsk
    / stykki

    4" BLÖÐ FYRIR LHWS- PK OF 10

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • rodo:4MB
    • rubix:RODO-4MB
    1.231 kr. Án vsk
    / stykki

    FÚGUGÚMMÍ 4STK

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • yato:YT-5262
    • rubix:TO-YT5262
    395 kr. Án vsk
    / stykki