TCF styrkt slanga
Innanmál | 32 mm |
---|---|
Lengd | 25 m |
Innanmál | 32 mm |
---|---|
Lengd | 25 m |
Hitasvæði | -15/+60 °C |
Hámarks þjónustuþrýstingur | 12 bar |
Utanmál | 41 mm |
Þykkt efnis | 4,5 mm |
Litur | Litlaust |
Radíus boglínu | 175 mm |
Hámarkshitastig | 60 °C |
Lágmarkshitastig | -15 °C |
Þrýstingur án sprengihættu | 36 bar |
Til á lager