Tricoflex

Síuvalkostir
FLOKKAR
  • Loft- og vökvabúnaður (101)
  • Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður (2)
  • Vinnufatnaður og öryggisvörur (1)
  • 1Supplier

    48 vörur 104 í úrvali:

    Relevance
    • Innanmál
      8 mm
    • Lengd
      25 m

    PLASTSLANGA STYRKT GLÆR 8 X 13MM 5/16" (25 METRA

    • Til á lager

    • tricoflex:149635
    • rubix:TRICOFLEX-149635
    • ean:3506111496352
    189 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      50 mm
    • Lengd
      25 m

    PLASTSLANGA VATN GUL TRICOFLEX 50MM ( 2" ) 25

    • Til á lager

    • tricoflex:048306
    • rubix:TRICOFLEX-048306
    • ean:3291670483065
    3.424 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      19 mm
    • Lengd
      50 m

    PLASTSLANGA VATN GRÆN TRICOFLEX 19MM 50 METRA

    • Til á lager

    • tricoflex:051570
    • rubix:TRICOFLEX-051570
    • ean:3291670515704
    624 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      8 mm
    • Utanmál
      13 mm
    • Lengd spóla
      50 m

    PLASTSLANGA BLÁ NOBELAIR 8MM ( 5/16" ) 50 METRA

    • Til á lager

    • tricoflex:147766
    • rubix:TRICOFLEX-147766
    • ean:3291671477667
    478 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      51 mm

    SPÓNARBARKI GAIN PUR 50MM (2") 10 METRAR Í LENGJU

    • Til á lager

    • tricoflex:174701
    • rubix:TRICOFLEX-174701
    • ean:3506111747010
    1.734 kr. Án vsk
    / metri
    • Innanmál
      6.3 mm
    • Hámarks þjónustuþrýstingur
      20 bar

    PLASTSLANGA ORANGE PROPANGAS 6,3MM ( 1/4" ) 25

    • Til á lager

    • tricoflex:051377
    • rubix:TRICOFLEX-051377
    • ean:3291670513779
    666 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      76 mm

    SPÓNARBARKI GAIN PUR 76MM (3") 10 METRA BÚNT

    • Til á lager

    • tricoflex:175278
    • rubix:TRICOFLEX-175278
    • ean:3506111752786
    1.866 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      12.5 mm
    • Lengd
      25 m

    PLASTSLANGA VATN GUL PRIMABELL 12,5 ( 1/2" )-25M

    • Til á lager

    • tricoflex:116365
    • rubix:TRICOFLEX-116365
    • ean:3291671163652
    253 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      12 mm
    • Lengd
      25 m

    PLASTSLANGA BLÁ HÁÞR.MATVÆLA 12MM ( 1/2" ) 25

    • Til á lager

    • tricoflex:100758
    • rubix:TRICOFLEX-100758
    • ean:3506111007589
    2.753 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      75 mm

    PLASTSLANGA BLÁ TRICOFLAT 75MM ( 3" ) 50 METRA

    • Til á lager

    • tricoflex:140196
    • rubix:TRICOFLEX-140196
    • ean:3506111401967
    2.874 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      12 mm
    • Hámarks þjónustuþrýstingur
      20 bar

    PLASTSLANGA GRÆN TECNONOBEL PU 12,7 X 19MM 50

    • Til á lager

    • tricoflex:152864
    • rubix:TRICOFLEX-152864
    • ean:3506111528640
    901 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      75 mm

    PLASTBARKI SPIRABEL SNT-S 75MM MATVÆLAVIÐURKENDUR

    • Til á lager

    • tricoflex:033243
    • rubix:TRICOFLEX-033243
    • ean:3291670332431
    2.525 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      102 mm
    • Lengd
      30 m

    PLASTBARKI SPIRABEL MDSE 100MM ( 30 METRA BÚNT )

    • Til á lager

    • tricoflex:166943
    • rubix:TRICOFLEX-166943
    • ean:3506111669435
    5.452 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      120 mm

    SPÓNARBARKI WINDFLEX 400 PU 120MM 10METRAR LENGJU

    • Til á lager

    • tricoflex:174738
    • rubix:TRICOFLEX-174738
    • ean:3506111747386
    2.775 kr. Án vsk
    / metri
    • Innanmál
      50 mm

    PLASTBARKI GULUR 50MM 50M RÚLLA MATVÆLA GEGNSÆR

    • Til á lager

    • tricoflex:033333
    • rubix:TRICOFLEX-033333
    • ean:3506110333337
    1.445 kr. Án vsk
    / metri
    • Innanmál
      90 mm

    PLASTBARKI SPIRABEL MDSE 90MM ( 30 METRA BÚNT )

    • Til á lager

    • tricoflex:166964
    • rubix:TRICOFLEX-166964
    4.500 kr. Án vsk
    / metri
    • Innanmál
      30 mm
    • Lengd
      50 m

    PLASTSLANGA VATN GUL PRIMABELL 30MM ( 1 1/4" ) 50M

    • Til á lager

    • tricoflex:194297
    • rubix:TRICOFLEX-194297
    1.613 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      100 mm
    • Lengd
      50 m

    PLASTSLANGA BLÁ TRICOFLAT 100MM ( 4" ) 50 METRA

    • Til á lager

    • tricoflex:140254
    • rubix:TRICOFLEX-140254
    3.854 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      10 mm
    • Lengd
      50 m

    ÖNDUNARSLANGA GRÆN NOBELAIR AS/R 10 X 16MM 50

    • Til á lager

    • tricoflex:093653
    • rubix:TRICOFLEX-093653
    • ean:3506110936538
    707 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      90 mm
    • Lengd
      25 m

    PLASTBARKI SPIRABEL SNT-S 90MM MATVÆLAVIÐURKENDUR

    • Til á lager

    • tricoflex:033906
    • rubix:TRICOFLEX-033906
    2.935 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      25 mm

    Slanga fyrir matvælaiðnað Tricoflex 141662

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • tricoflex:141662
    • rubix:TRICOFLEX-141662
    • ean:3506111416626
    • Lengd
      10 m
    • Innanmál
      8 mm

    Slöngutæki Tricoflex 2486 3460

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • tricoflex:2486 3460
    • rubix:TRICOFLEX-24863460
    • ean:5010646037648
    • Innanmál
      76 mm
    • Hámarks þjónustuþrýstingur
      4 bar

    Hráolíu -/ gasflutningsslanga Tricoflex 176022

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • tricoflex:176022
    • rubix:TRICOFLEX-176022
    • ean:3506111760224
    • Lengd
      20 m
    • Innanmál
      9.5 mm

    Slöngutæki Tricoflex 2501 0000

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • tricoflex:2501 0000
    • rubix:TRICOFLEX-25010000
    • ean:5010646061544

    24 vörur af 48