Síuvalkostir
FLOKKAR
  • 3ja fasa mótorar (3)
  • Drifmótorar (1)
  • 1Supplier

    4 vörur 4 í úrvali:

    Relevance
    • Málgildi hreyfils/afl
      18.5 kW
    • Hraði
      1500 rpm

    3ja fasa mótorar WEG 18.5K4P180B3IE3F3WE

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • weg:18.5K4P180B3IE3F3WE
    • rubix:18.5K4P180B3IE3F3WE
    • framleiðandi:11438478
    • Málgildi hreyfils/afl
      0.37 kW
    • Spenna
      230/400 V
    • Hraði
      1500 rpm

    RAFMÓTOR 0,37KW 0,5HP M71 B35 IP55 230/400 W21

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • weg:0.37K4P71B35EF1A3WE
    • rubix:0.37K4P71B35EF1A3WE
    25.104 kr. Án vsk
    / stykki
    • Málgildi hreyfils/afl
      0.37 kW
    • Spenna
      230/400 V
    • Hraði
      1500 rpm

    RAFMÓTOR 0,37KW 0,5HP M71 B3 IP55 240/380 W21

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • weg:0.37K4P71B3EF1F3WE
    • rubix:0.37K4P71B3EF1F3WE
    18.776 kr. Án vsk
    / stykki

    Drifmótorar WEG W21HDF132B3-2P5.5

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • weg:W21HDF132B3-2P5.5
    • rubix:W21HDF132B3-2P5.5