RAUÐ GASSLANGA (ACETYLENE) 1/4" 6MM


Welding & Gas Hose

Tilvísanir
codan:2801006000
rubix:CODAN-2801006000
FLANGS SAE 1" 3000 PSI
tæknileg samantekt
TegundWelding & Gas Hose
Módel2801
Þvermál6.3 mm
Sjá öll einkenni

Nánar um vöruna : RAUÐ GASSLANGA (ACETYLENE) 1/4" 6MM


Styrkleikar vöru

•Lightweight, flexible, smooth, red hose for acetylene, to EN ISO 3821:2019. For use with industrial autogenic welding equipment, usually together with blue oxygen hose
Also ideal for natural gas and air

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
TegundWelding & Gas Hose
Módel2801
Þvermál6.3 mm
GasAcetylene
LiturSvartur
Þjónustuþrýstingur20 bar
Lengd50 m
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
340 kr. Án vsk
/ stykki
422 kr. M/vsk
  • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.