Codan

Síuvalkostir
FLOKKAR
  • Loft- og vökvabúnaður (75)
  • Suðuvörur (9)
  • 1Supplier

    17 vörur 84 í úrvali:

    Relevance
    • Innanmál
      38 mm
    • Hámarks þjónustuþrýstingur
      7 bar

    GUFUSLANGA 1" (25MM) 7 BAR 170°C

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • codan:1518025000
    • rubix:CODAN-1518025000
    3.644 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      25 mm
    • Hámarks þjónustuþrýstingur
      5 bar

    GÚMMÍ KÆLIVATNSSLANGA 5 BAR 25MM 1 METER

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • codan:4804025000
    • rubix:CODAN-4804025000
    2.089 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      25 mm
    • Hámarks þjónustuþrýstingur
      10 bar

    OLÍU OG BENSÍNSLANGA M/VÍRSPÍRAL 10 BAR 1"

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • codan:2901025000
    • rubix:CODAN-2901025000
    2.551 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      15.9 mm
    • Hámarks þjónustuþrýstingur
      15 bar

    GÚMMÍ OLÍU OG LOFTSLANGA 15 BAR 5/8" (15,9MM)

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • codan:3009016000
    • rubix:CODAN-3009016000
    633 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      19.1 mm

    GÚMMÍ SLANGA HITAÞOLINN GRÁ 3/4"

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • codan:3304019000
    • rubix:CODAN-3304019000
    1.146 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      19.1 mm
    • Hámarks þjónustuþrýstingur
      10 bar

    KÆLIVATNSSLANGA 10 BAR 3/4" (19,1MM) 25 METER

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • codan:4801019000
    • rubix:CODAN-4801019000
    614 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      12.7 mm
    • Lengd
      50 m

    GÚMMÍ VATNSSLANGA RAUÐ 10 BAR 1/2"

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • codan:1232013000
    • rubix:CODAN-1232013000
    576 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      102 mm

    MATVÆLABARKI 102MM BLÁR M/VÍR 40M RÚLLA

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • codan:8038102000
    • rubix:CODAN-8038102000
    13.958 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      38 mm
    • Hámarks þjónustuþrýstingur
      7 bar

    GUFUSLANGA 1" (25MM) 7 BAR 170°C

    • codan:1518025000-4,33M
    • rubix:CODAN-1518025000-4,3
    • Innanmál
      152 mm

    BARKI 152MM (6") 20M Í RL AFGREITTÍ 2 MTR LENGJUM

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • codan:2700152000
    • rubix:CODAN-270000152
    36.885 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      10 mm
    • Hámarks þjónustuþrýstingur
      20 bar

    ORANGE GASSLANGA (PROPAN) 3/8" 10MM

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • codan:2601010000
    • rubix:CODAN-2601010000
    580 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      12.7 mm

    GÚMMÍSLANGA BLÁ 1/2" (12MM) 20BAR MATVÆLA

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • codan:8024-12.7X1MTR
    • rubix:CODAN-8024-12.7X1MTR
    1.205 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      38 mm
    • Hámarks þjónustuþrýstingur
      10 bar

    BÁTAPÚST MARINE EXHAUST 38MM (1 1/2")

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • codan:2106038000
    • rubix:CODAN-2106038
    3.284 kr. Án vsk
    / stykki
    • Tegund
      Welding & Gas Hose
    • Módel
      2801
    • Þvermál
      20 mm

    RAUÐ GASSLANGA (ACETYLENE) 3/4" 19MM

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • codan:2801019000
    • rubix:CODAN-2801019000
    2.053 kr. Án vsk
    / stykki

    ELDSNEYTIS SLANGA 1/2" SAE 30 R7 12,0X 19,0

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • codan:3122012000
    • rubix:CODAN-3122012000
    963 kr. Án vsk
    / metri
    • Tegund
      Welding & Gas Hose
    • Módel
      2802
    • Þvermál
      20 mm

    BLÁ SÚRSLANGA (OXYGEN) 3/4" 19MM

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • codan:2802019000
    • rubix:CODAN-2802019000
    1.464 kr. Án vsk
    / stykki
    • Tegund
      Welding & Gas Hose
    • Módel
      2803
    • Þvermál
      6.3 mm

    RAUÐ/BLÁ TVÖFÖLD SUÐUSLANGA 6 X 6MM

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • codan:2803606000
    • rubix:CODAN-2803606000
    753 kr. Án vsk
    / stykki