BLÁ SÚRSLANGA (OXYGEN) 3/4" 19MM


Welding & Gas Hose

Tilvísanir
codan:2802019000
rubix:CODAN-2802019000
FLANGS SAE 3" 3000 PSI
tæknileg samantekt
TegundWelding & Gas Hose
Módel2802
Þvermál20 mm
Sjá öll einkenni

Nánar um vöruna : BLÁ SÚRSLANGA (OXYGEN) 3/4" 19MM


Styrkleikar vöru

•Lightweight, flexible, smooth, blue hose for oxygen, to EN ISO 3821:2019. For use with industrial autogenic welding equipment, usually together with red acetylene hose
Also ideal for natural gas and air

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
TegundWelding & Gas Hose
Módel2802
Þvermál20 mm
GasOxygen
LiturSvartur
Þjónustuþrýstingur20 bar
Lengd50 m
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
1.464 kr. Án vsk
/ stykki
1.815 kr. M/vsk
  • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.