Síuvalkostir
FLOKKAR
  • Handverkfæri (3)
  • Sérverkfæri (2)
  • Mæli- og eftirlitstæki (1)
  • 1Supplier

    6 vörur 6 í úrvali:

    Relevance
    • Fjöldi hluta
      16

    WIHA SLIM SKRÚFJÁRNASETT MEÐ 16 BITUM 1000V

    • Til á lager

    • wiha:36068
    • rubix:WIHA-36068
    • ean:4010995360689
    19.897 kr. Án vsk
    / stykki
    • Lengd
      164 mm

    1/4HEXTO3/8SQADAPTOR

    • Til á lager

    • wiha:32511
    • rubix:WIHA-32511
    • ean:4010995325114
    2.767 kr. Án vsk
    / stykki
    • Lengd
      50 mm

    1/4HEXTO1/4SQADAPTOR

    • Til á lager

    • wiha:32509
    • rubix:WIHA-32509
    • ean:4010995325091
    2.663 kr. Án vsk
    / stykki
    • Fjöldi hluta
      6

    WIHA SLIMFIX SKRÚFJÁRN 6STK Í SETTI 1000V

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • wiha:36455
    • rubix:WIHA-36455
    • ean:4010995364557
    6.530 kr. Án vsk
    / stykki
    • Breytistykki ferningsdrifs
      3/8 ''
    • Lengd
      53.5 mm

    TOPPUR MEÐ PINNUM 7-19MM STÆRÐ T 3/8

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • wiha:09400
    • rubix:WIHA-09400
    6.937 kr. Án vsk
    / stykki

    Tommustokkur Wiha 42068

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • wiha:42068
    • rubix:WIHA-42068
    • framleiðandi:42068
    • ean:4010995420680