Winkel

Síuvalkostir
FLOKKAR
  • Legur, mótorar og drifbúnaður (3)
  • Loft- og vökvabúnaður (1)
  • 1Supplier

    4 vörur 4 í úrvali:

    Relevance
    • Innanmál
      48 mm
    • Utanmál
      70.1 mm
    • Breidd
      23 mm

    HJÓLALEGA - WINKEL

    • Til á lager

    • winkel:WK4055
    • rubix:WK4055
    30.653 kr. Án vsk
    / stykki
    • Hleðslugeta
      6.85 kg

    MAST BEARING & AXLE +250°C

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • winkel:4.063HT
    • rubix:4.063HT
    91.866 kr. Án vsk
    / stykki

    SAMSETT LEGA WINKEL 4.058

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • winkel:4.058
    • rubix:4.058
    25.334 kr. Án vsk
    / stykki
    • Tegund
      High Temperature Bearing
    • Framkvæmd
      4.062

    4.062HT HÁHITA LEGA + 250°C

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • winkel:4.062HT
    • rubix:4.062HT
    60.418 kr. Án vsk
    / stykki