Síuvalkostir
FLOKKAR
  • 2ja þátta lím (2)
  • Supplier

    2 vörur 2 í úrvali:

    Relevance
    • Þurrkunartími
      90 min
    • Litur
      Svartur
    • Hámarkshitastig
      40 °C

    2ja þátta lím Belzona 1212-450G

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • belzona:1212-450G
    • rubix:BELZONA-1212-450G
    • Afkastageta
      11 ml
    • Þurrkunartími
      2.5 min
    • Litur
      Litlaust

    LOCTITE 3090 LÍM 2JA ÞÁTTA 11GR (I)

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • loctite:3090
    • rubix:LOCTITE-3090X10GRM
    • framleiðandi:1379570
    • ean:5010266001357
    4.990 kr. Án vsk
    / stykki