Síuvalkostir
FLOKKAR
  • Beint snittað tengi, innan (12)
  • Supplier

    4 vörur 12 í úrvali:

    Relevance
    • Tengingarþvermál
      12 ''
    • Efni
      Steel

    EVGE NIPPILL M/LAUSRÓ 12L X 3/8" BSP GALV

    • Til á lager

    • parker hannifin:EGE12LREDCF
    • rubix:EGE12LREDCF
    675 kr. Án vsk
    / stykki
    • Tengingarþvermál
      18 ''
    • Efni
      Steel

    EVGE NIPPILL M/LAUSRÓ 18L X 3/8" BSP GALV

    • Til á lager

    • parker hannifin:EGE18LR3/8EDCF
    • rubix:EGE18LR3/8EDCF
    3.497 kr. Án vsk
    / stykki

    BSP 1" LAUSRÓAR SAMTENGI FF

    • Til á lager

    • contarini:RV021.1600
    • rubix:CTI-RV021.1600
    1.650 kr. Án vsk
    / stykki
    • Efni
      Brass

    Beint snittað tengi, innan Norgren 36050307

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • norgren:36050307
    • rubix:NOR-36050307