Parker Hannifin

Síuvalkostir
FLOKKAR
  • Loft- og vökvabúnaður (312)
  • Legur, mótorar og drifbúnaður (3)
  • 1Supplier

    266 vörur 315 í úrvali:

    Relevance
    • Efni
      Technical polymer
    • Ytramál í mm
      6 mm

    TAPPI 6 MM Í LEGRIS FITTINGS RAUÐIR

    • Til á lager

    • parker hannifin:3126 06 00
    • rubix:LEGRIS-3126-06-00
    • ean:0820099230603
    54 kr. Án vsk
    / stykki
    • Tengingarþvermál
      1/8 ''
    • Efni
      Brass
    • Þvermál rásar (metrakerfi)
      16 mm

    PARKER GASHRAÐTENGI KELLING 1/8" INNANSNITTAÐ

    • Til á lager

    • parker hannifin:21KAIW10MPX
    • rubix:21KAIW10MPX
    1.129 kr. Án vsk
    / stykki
    • Módel
      Light series

    KÓNN 16 S CUTTING-RING-FOR-EO

    • Til á lager

    • parker hannifin:PSR16SX
    • rubix:PSR16SX
    147 kr. Án vsk
    / stykki
    • Þvermál snittis tommur
      1/2 ''

    GLOBAL MPT 60 - 10 BAR BOTTOM

    • Til á lager

    • parker hannifin:P32PA14AD2VD1A
    • rubix:P32PA14AD2VD1A
    90.591 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      19.1 mm
    • Hámarks þjónustuþrýstingur
      350 bar

    EN/SAE stöðluð slanga Parker Hannifin 372TC-12

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • parker hannifin:372TC-12
    • rubix:372TC-12
    • Efni
      Steel
    • Ytramál í mm
      16 mm

    G16S SAMTENGI GALV

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • parker hannifin:G16SCF
    • rubix:G16SCF
    1.162 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      12.7 mm
    • Hámarks þjónustuþrýstingur
      415 bar

    EN/SAE stöðluð slanga Parker Hannifin 372TC-8

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • parker hannifin:372TC-8
    • rubix:372TC-8
    • Innanmál
      15.9 mm
    • Hámarks þjónustuþrýstingur
      350 bar

    EN/SAE stöðluð slanga Parker Hannifin 372TC-10

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • parker hannifin:372TC-10
    • rubix:372TC-10
    • Þvermál snittis tommur
      1/4 ''

    GLOBAL MPT 40 - 10 BAR BOTTOM

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • parker hannifin:P31PA12AD2VD1A
    • rubix:P31PA12AD2VD1A
    78.083 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      31.8 mm

    4SH-20 1-1/4" PARKER H29-20 350 BAR

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • parker hannifin:H29-20-DL
    • rubix:H29-20-DL
    9.745 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      32 mm
    • Hámarks þjónustuþrýstingur
      10 bar

    OLÍU SOG- OG DÆLUSLANGA 32 X 42 X 7MM 10 BAR

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • parker hannifin:IH36531012/40
    • rubix:IH36531012/40
    3.834 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      38 mm
    • Hámarks þjónustuþrýstingur
      10 bar

    THERMOPRESS L 10 BLK HOSE - 38MM ID 52MM OD MAX

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • parker hannifin:IH36800020
    • rubix:IH36800020
    6.906 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      13 mm
    • Lengd
      40 m

    VATNSSLANGA GÚMMÍ 1/2" 40MTR Á KEFLI

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • parker hannifin:IH709250200/40
    • rubix:IH709250200/40
    588 kr. Án vsk
    / metri
    • Efni
      Steel
    • Ytramál í mm
      38 mm

    SNV 38S HLAUPRÓARSAMTENGI GALV

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • parker hannifin:GZ38SCF
    • rubix:GZ38SCF
    7.534 kr. Án vsk
    / stykki
    • Þvermál snittis tommur
      1/4 ''

    ÞRYSTIJAFNARI/RAKAGLAS/SMURGLAS/NEYÐARLOKI 3/8"

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • parker hannifin:P32QA13GEANGLNW
    • rubix:P32QA13GEANGLNW
    36.722 kr. Án vsk
    / stykki
    • Módel
      Heavy series

    RÓ 8 S -EO24-CONE-END

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • parker hannifin:M08SCFX
    • rubix:M08SCFX
    80 kr. Án vsk
    / stykki
    • Þvermál tjakks
      100 mm
    • Slaglengd tjakks
      300 mm
    • Tegund
      Pneumatic Cylinder

    LOFTTJAKKUR HELLUN ÚR RÖRI Í DEIGLU. HMR

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • parker hannifin:P1D-S100MF-0300
    • rubix:P1D-S100MF-0300
    248.822 kr. Án vsk
    / stykki
    • Tengingarþvermál
      1/2 ''
    • Efni
      Brass Nickel Plated
    • Þvermál rásar (metrakerfi)
      27 mm

    TEMA HRAÐTENGI HÚN 1800 1/2 HÚN GENGJUR

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • parker hannifin:1800KAIW21MPN
    • rubix:1800KAIW21MPN
    3.843 kr. Án vsk
    / stykki
    • Tegund
      Replacement Cartridge Filter Element
    • Grófleiki síu
      30 µm

    2010PM-OR FILTERELEMENT MOD 500 30MIC

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • parker hannifin:2010PM-OR
    • rubix:2010PM-OR
    2.185 kr. Án vsk
    / stykki
    • Tengingarþvermál
      3/8 ''
    • Efni
      Brass Nickel Plated
    • Þvermál rásar (metrakerfi)
      23 mm

    TEMA 1400 KERLING/KERLING 3/8" INNAN

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • parker hannifin:1400KAIW17SPN
    • rubix:1400KAIW17SPN
    3.458 kr. Án vsk
    / stykki
    • Tengingarþvermál
      1/4 ''
    • Efni
      Brass Nickel Plated
    • Þvermál rásar (metrakerfi)
      23 mm

    TEMA 1400 KERLING/KERLING 1/4" INNAN

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • parker hannifin:1400KAIW13SPN
    • rubix:1400KAIW13SPN
    3.345 kr. Án vsk
    / stykki
    • Tengingarþvermál
      3/8 ''
    • Efni
      Brass;Steel Nickel Plated
    • Þvermál rásar (metrakerfi)
      28 mm

    HRAÐTENGI KELLING 3/8" INNANSNITTAÐ ( ATLAS COPCO

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • parker hannifin:34KAIW17SPN
    • rubix:34KAIW17SPN
    5.168 kr. Án vsk
    / stykki
    • Tegund
      Vane Pump
    • Þrýstingsþol (PN)
      280 bar
    • Hámarkshraði
      3000 rpm

    VÖKVADÆLA T7ASW B40 1R** A104

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • parker hannifin:054-35277-000
    • rubix:054-35277-000
    213.202 kr. Án vsk
    / stykki
    • Tegund
      Replacement Cartridge Filter Element
    • Grófleiki síu
      10 µm

    2020TM-OR FILTERELEMENT MOD 1000

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • parker hannifin:2020TM-OR
    • rubix:2020TM-OR
    3.268 kr. Án vsk
    / stykki

    24 vörur af 266