Bursti með stinnum hárum

Síuvalkostir
FLOKKAR
  • Bursti með stinnum hárum (3)
  • 1Supplier

    3 vörur 3 í úrvali:

    Relevance
    • Þvermál
      114.3 mm
    • Trefjun
      50

    GRÆNN-SLÍPIBURST, P50 M14 115MM HALLANDI

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • 3m:24537
    • rubix:3M-PN24537
    6.144 kr. Án vsk
    / stykki

    GULUR-SLÍPIBURSTI, P80 M14 115MM HALLANDI

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • 3m:24538
    • rubix:3M-PN24538
    6.143 kr. Án vsk
    / stykki
    • Þvermál
      115 mm

    HVÍTUR-SLÍPIBURSTI, P120 M14 115MM HALLANDI

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • 3m:24539
    • rubix:3M-PN24539
    6.144 kr. Án vsk
    / stykki