Facom

Síuvalkostir
FLOKKAR
  • Handverkfæri (8)
  • Sérverkfæri (3)
  • Mæli- og eftirlitstæki (1)
  • 1Supplier

    11 vörur 12 í úrvali:

    Relevance
    • Fjöldi hluta
      38
    • Breytistykki ferningsdrifs
      1/4 ''

    38PC1/4DRROTSOCK+BIT

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • facom:R.360NANOPB
    • rubix:FACOM-R.360NANOPB
    • ean:3148518528610
    37.047 kr. Án vsk
    / stykki
    • Breytistykki ferningsdrifs
      1/2 ''
    • Lengd
      500 mm

    1/2" 500MM FRAMLENGING FYRIR TOPPLYKLA

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • facom:S.217
    • rubix:FACOM-S.217
    • ean:3148510579603
    5.978 kr. Án vsk
    / stykki
    • Togspönn
      12-24 V
    • Þyngd
      76.7 kg
    • Afkastageta rafhlöðu
      50 Ah

    Rafgeymis aflauki Facom B124.HD

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • facom:B124.HD
    • rubix:FACOM-B124.HD
    • ean:3662424085581
    • Spenna
      24 V
    • Straumstyrkur
      7750 A

    Hleðslutæki Facom B124.1A

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • facom:B124.1A
    • rubix:FACOM-B124.1A
    • ean:3662424072758
    • Op
      27 mm
    • Lengd
      356.6 mm

    SKRALL LYKILL 27 MM

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • facom:467.27
    • rubix:FACOM-467.27
    • ean:3148518201995
    15.363 kr. Án vsk
    / stykki
    • Efni
      Duralumin
    • Lengd
      1 m
    • Breidd
      15 mm

    TOMMUSTOKKUR ÁL 1METER 5BLADE ALU RULE

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • facom:DELA.625.00
    • rubix:FACOM-DELA.625.00
    • ean:3170332010118
    2.036 kr. Án vsk
    / stykki
    • Prentsögn
      Phillips
    • Prentstærð
      PH1
    • Lengd blaðs
      100 mm

    FACOM SKRÚFJÁRN PH 1 X 100

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • facom:ANP1X100
    • rubix:FACOM-ANP1X100
    • ean:3148517733374
    1.948 kr. Án vsk
    / stykki
    • Breytistykki ferningsdrifs
      1/4 ''
    • Þvermál
      16.8 mm
    • Lengd
      50.5 mm

    ¼” DRIVE DEEP HEX SOCKET METRIC 12MM

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • facom:R.12LA
    • rubix:FACOM-R.12LA
    • ean:3148510513256
    1.893 kr. Án vsk
    / stykki
    • Dýpt
      76 mm

    Dragklær með handfangi Facom U.49P1

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • facom:U.49P1
    • rubix:FACOM-U.49P1
    • ean:3148516947192
    • Tegund
      Mechanical Screw

    Aukahlutir fyrir dragklær Facom U.33A

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • facom:U.33A
    • rubix:FACOM-U.33A
    • ean:3148510681306
    • Þyngd
      4.7 kg

    STARTTÆKI UCB12 - INFINIMAX TECHNOLOGY BOOSTER

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • facom:UCB12
    • rubix:FACOM-UCB12
    • ean:3662424059377
    198.949 kr. Án vsk
    / stykki