Hultafors Group

Síuvalkostir
FLOKKAR
  • Hand-, rafmagns- og loftverkfæri (61)
  • Viðhald og viðgerðir (9)
  • 1Supplier

    54 vörur 70 í úrvali:

    Relevance
    • Litur
      Grænn

    BLÝ ÁFYLLING - GRÆNT LITAÐ

    • Til á lager

    • hultafors group:650180
    • rubix:HULTAFORS-650180
    1.390 kr. Án vsk
    / stykki
    • Efni
      glass-fibre reinforced polyamide
    • Lengd
      1 m
    • Breidd
      15 mm

    TOMMUSTOKKUR 1M FIBER MM/TOMMA (G61-1-6)

    • Til á lager

    • hultafors group:200504
    • rubix:HULTAFORS-200504
    • framleiðandi:G 61-1-6 GU
    • ean:7317842005012
    1.282 kr. Án vsk
    / stykki
    • Lengd
      1500 mm
    • Þyngd
      3.6 kg

    ÁLKARL - 1500MM M/STÁLENDA

    • Til á lager

    • hultafors group:841003
    • rubix:HULTAFORS-841003
    26.582 kr. Án vsk
    / stykki
    • Lengd
      480 mm

    Kúbein Hultafors Group 841020

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • hultafors group:841020
    • rubix:HULTAFORS-841020
    • ean:7391408410205
    • Lengd
      1200 mm

    Kúbein Hultafors Group 826003

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • hultafors group:826003
    • rubix:HULTAFORS-826003
    • ean:7391408260039
    • Lengd
      820 mm

    Kúbein Hultafors Group 841011

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • hultafors group:841011
    • rubix:HULTAFORS-841011
    • ean:7391408410113
    • Lengd
      1500 mm

    Kúbein Hultafors Group 841024

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • hultafors group:841024
    • rubix:HULTAFORS-841024
    • ean:7391408410243
    • Lengd
      2000 mm
    • Leyfileg skekkja
      1 mm/mn
    • Efni
      Aluminium

    HALLAMÁL 200 CM ÁL SM200

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • hultafors group:405951
    • rubix:HULTAFORS-405951
    • ean:7317844059518
    9.374 kr. Án vsk
    / stykki
    • Efni
      Wood
    • Lengd
      1 m
    • Breidd
      17 mm

    Tommustokkur Hultafors Group 100704

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • hultafors group:100704
    • rubix:HULTAFORS-100704
    • ean:7317841007017
    • Lengd blaðs
      93 mm
    • Efni
      Carbon Steel

    Blöð Hultafors Group 380010

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • hultafors group:380010
    • rubix:HULTAFORS-380010

    SMÍÐABLÝANTUR SNP 18 RAUÐUR

    • Til á lager

    • hultafors group:650207
    • rubix:HULTAFORS-650207
    • ean:7317846502012
    266 kr. Án vsk
    / stykki

    SMÍÐAPENNI - ÁFYLLANLEGUR - HÆGT AÐ HENGJA Á VASA

    • Til á lager

    • hultafors group:650100
    • rubix:HULTAFORS-650100
    • ean:7317846501015
    1.605 kr. Án vsk
    / stykki

    TOMMUSTOKKUR 1M FIBER MM G59-1-6 GU

    • Til á lager

    • hultafors group:200204
    • rubix:HULTAFORS-200204
    • ean:7317842002011
    1.282 kr. Án vsk
    / stykki

    SMÍÐAVINKILL - MM - HULTAFORS - ÚR ÁLI

    • Til á lager

    • hultafors group:257010
    • rubix:HULTAFORS-257010
    • ean:7317842570114
    3.195 kr. Án vsk
    / stykki
    • Lengd
      1000 mm

    TOMMUSTOKKUR 1M

    • Til á lager

    • hultafors group:201312
    • rubix:HULTAFORS-201312
    2.176 kr. Án vsk
    / stykki

    Málband Hultafors Group 359203

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • hultafors group:359203
    • rubix:HULTAFORS-359203

    Hallamál Hultafors Group 403111

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • hultafors group:403111
    • rubix:HULTAFORS-403111
    • ean:7317844031118

    Handfang Hultafors Group 842050

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • hultafors group:842050
    • rubix:HULTAFORS-842050
    • ean:7391408420501

    Hamar með meitilhaus Hultafors Group 828231

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • hultafors group:828231
    • rubix:HULTAFORS-828231
    • ean:7391408282314

    Málband Hultafors Group 355551

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • hultafors group:355551
    • rubix:HULTAFORS-355551
    • ean:7317843555516

    Konufótur Hultafors Group 826005

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • hultafors group:826005
    • rubix:HULTAFORS-826005
    • ean:7391408260053

    Ferningur Hultafors Group 260103

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • hultafors group:260103
    • rubix:HULTAFORS-260103
    • ean:7317842601016

    Handfang fyrir garðverkfæri Hultafors Group 842008

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • hultafors group:842008
    • rubix:HULTAFORS-842008
    • ean:7391408420082

    Handfang Hultafors Group 827086

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • hultafors group:827086
    • rubix:HULTAFORS-827086
    • ean:7391408270861

    24 vörur af 54