Síuvalkostir
FLOKKAR
  • PE gegnsætt límband (3)
  • 1Supplier

    3 vörur 3 í úrvali:

    Relevance
    • Breidd
      19 mm
    • Lengd
      9.15 m

    SCOTCH 23 SUÐUBAND 19MM 9,15M

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • 3m:23-19MMX9.15M
    • rubix:SCOTCH23-19MMX9.15M
    2.554 kr. Án vsk
    / stykki
    • Breidd
      25.4 mm
    • Lengd
      16.5 m
    • Þykkt
      0.13 mm

    UHMW FILM LÍMBAND 25.4MMX16.5MTR

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • 3m:542125BO
    • rubix:3M-542125
    • framleiðandi:7000050075
    • ean:00021200080081
    • Breidd
      25 mm
    • Lengd
      33 m

    SCOTCH 25,4MMX33M (38-9019-4295-3)

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • 3m:22-25MMX33M
    • rubix:SCOTCH22-25MMX33M
    4.797 kr. Án vsk
    / stykki