John Guest

Síuvalkostir
FLOKKAR
  • Loft- og vökvabúnaður (66)
  • Hand-, rafmagns- og loftverkfæri (1)
  • 1Supplier

    43 vörur 67 í úrvali:

    Relevance
    • Ytramál í mm
      18 mm

    STÚT HNÉ 18MM JOHN GUEST

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • john guest:PM221818E
    • rubix:GUEST-PM221818E
    1.088 kr. Án vsk
    / stykki
    • Ytramál í mm
      12 mm

    TÉ TENGI 12MM JOHN GUEST

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • john guest:PM0212E
    • rubix:GUEST-PM0212E
    781 kr. Án vsk
    / stykki
    • Tegund
      Speedfit

    FESTING 15MM

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • john guest:PC15E
    • rubix:GUEST-PC15E
    59 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      4 mm
    • Utanmál
      6 mm
    • Lengd spóla
      100 m

    6MM LLDPE TUBE- GREEN

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • john guest:PE0604-0100M-G
    • rubix:GUEST-PE0604-0100M-G
    7.995 kr. Án vsk
    / stykki
    • Ytramál í mm
      28 mm

    NIPPILTENGI 28 X 1" BSP PLASTGENGJUR

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • john guest:PM012818E
    • rubix:GUEST-PM0128-18E
    820 kr. Án vsk
    / stykki
    • Ytramál í mm
      12 mm

    HNÉ 12MM JOHN GUEST

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • john guest:PM0312E
    • rubix:GUEST-PM0312E
    704 kr. Án vsk
    / stykki
    • Ytramál í mm
      22 mm

    HNÉ 22MM JOHN GUEST

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • john guest:PM0322E
    • rubix:GUEST-PM0322E
    912 kr. Án vsk
    / stykki
    • Tengingarþvermál
      3/8 ''
    • Ytramál í mm
      12 mm

    NIPPILTENGI 12 X 3/8" BSP JOHN GUEST

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • john guest:PM011213E
    • rubix:GUEST-PM011213E
    468 kr. Án vsk
    / stykki
    • Ytramál í mm
      28 mm

    SAMTENGI 28MM JOHN GUEST

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • john guest:PM0428E
    • rubix:GUEST-PM0428E
    1.489 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      7 mm
    • Utanmál
      10 mm
    • Lengd spóla
      100 m

    LLDPE RÖR SVART 10 X 7 MM 100M RÚLLA

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • john guest:PE-1007-100M-E
    • rubix:GUEST-PE-1007-100M-E
    16.589 kr. Án vsk
    / stykki
    • Tengingarþvermál
      3/4 ''
    • Ytramál í mm
      22 mm

    VEGGHNÉ KOPAR 22MM X 3/4" JOHN GUEST

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • john guest:PM22WB
    • rubix:GUEST-PM22WB
    3.138 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      4 mm
    • Utanmál
      6 mm
    • Lengd spóla
      100 m

    LLDPE RÖR SVART 6 X 4 MM 100M RÚLLA

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • john guest:PE-0604-0100M-E
    • rubix:GUEST-PE0604-0100M-E
    7.995 kr. Án vsk
    / stykki
    • Ytramál í mm
      8 mm

    MINNKUN 12-8MM

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • john guest:PM061208E
    • rubix:GUEST-PM061208E
    410 kr. Án vsk
    / stykki
    • Ytramál í mm
      15 mm

    STÚTUR 15MM X 1/2" JOHN GUEST

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • john guest:PM051514E
    • rubix:GUEST-PM051514E
    281 kr. Án vsk
    / stykki
    • Ytramál í mm
      22 mm

    STÚT HNÉ 22MM JOHN GUEST

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • john guest:PM222222E
    • rubix:GUEST-PM222222E
    820 kr. Án vsk
    / stykki
    • Ytramál í mm
      18 mm

    TÉ TENGI 18MM JOHN GUEST

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • john guest:PM0218E
    • rubix:GUEST-PM0218E
    1.055 kr. Án vsk
    / stykki
    • Tengingarþvermál
      3/4 ''
    • Efni
      Aluminium

    VEGGFES TENGIBOX 3/4" 3X 1/2" ÚT BSP JOHN GUEST

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • john guest:JGWALLBOX3/4
    • rubix:GUEST-JGWALLBOX3/4
    4.806 kr. Án vsk
    / stykki
    • Tengingarþvermál
      1/2 ''
    • Ytramál í mm
      15 mm

    VEGGHNÉ KOPAR 15MM X 1/2" JOHN GUEST

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • john guest:PM15WB
    • rubix:GUEST-PM15WB
    2.598 kr. Án vsk
    / stykki
    • Efni
      Brass

    NIPPIILLTENGI KOPAR 28 X 1" BSP JOHN GUEST

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • john guest:MM012808N
    • rubix:GUEST-MM012808N
    4.420 kr. Án vsk
    / stykki
    • Efni
      Acetal Copolymer;Nitrile (O-Rings)
    • Ytramál í mm
      28 mm

    MINNKUN 28X22MM JOHN GUEST

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • john guest:PM062822E
    • rubix:GUEST-PM062822E
    2.557 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      9 mm
    • Utanmál
      12 mm
    • Lengd spóla
      100 m

    LLDPE RÖR SVART 12 X 9 MM 100M RÚLLA

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • john guest:PE-1209-100M-E
    • rubix:GUEST-PE-1209-100M-E
    17.987 kr. Án vsk
    / stykki
    • Utanmál
      8 mm
    • Lengd spóla
      500 m

    PLASTRÖR- 1/4" LLDPE HVÍTT RÚLLA

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • john guest:PE-08-BI-0500FN
    • rubix:GUEST-PE08-BI-0500FN
    5.701 kr. Án vsk
    / stykki
    • Innanmál
      6 mm
    • Utanmál
      8 mm
    • Lengd spóla
      100 m

    LLDPE RÖR SVART 8 X 6 MM 100M RÚLLA

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • john guest:PE-0806-100M-E
    • rubix:GUEST-PE-0806-100M-E
    11.587 kr. Án vsk
    / stykki
    • Efni
      asetalsamfjölliða

    GE 1/4 Í 1/4 PLAST SMELLT TENGI

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • john guest:PI010802S
    • rubix:GUEST-PI010802S
    389 kr. Án vsk
    / stykki

    24 vörur af 43